Motion
27371 COUSSIN CROSS 341D  1-1/2 PO X 1-1/2 0

3M
27371 CROSS PAD 341D 1-1/2 IN X 1-1/2 0

Tampon croisé 3M™ 341D, 1-1/2 po x 1-1/2 po x 1/2 po, 60 poids X, 50 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763868
N° MFR27371 CROSS PAD 341D 1-1/2 IN X 1-1/2 0
Prix5.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27371 CROSS PAD 341D 1-1/2 IN X 1-1/2 0

Tampon croisé 3M™ 341D, 1-1/2 po x 1-1/2 po x 1/2 po, 60 poids X, 50 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763868
N° MFR27371 CROSS PAD 341D 1-1/2 IN X 1-1/2 0

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.5 po
  • Poids
    0.029 lb
  • Largeur
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    - Nettoyage - Polissage - Meulage - Ébavurage - Finition
  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141273716
  • CUP_NON
    00051141273716

Aperçu

Description du fabricant
27371 COUSSIN CROSS 341D 1-1/2 PO X 1-1/2
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.