Motion
27379 COUSSIN CROSS 341D  2 PO X 2 PO X 3/4 PO P120 X POIDS

3M
27379 CROSS PAD 341D 2 IN X 2 IN X 3/4 IN P120 X-WEIGHT

Tampon croisé 3M™ 341D, 2 po x 2 po x 3/4 po, P120 poids X, 50 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763876
N° MFR27379 CROSS PAD 341D 2 IN X 2 IN X 3/4 IN P120 X-WEIGHT
Prix7.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27379 CROSS PAD 341D 2 IN X 2 IN X 3/4 IN P120 X-WEIGHT

Tampon croisé 3M™ 341D, 2 po x 2 po x 3/4 po, P120 poids X, 50 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763876
N° MFR27379 CROSS PAD 341D 2 IN X 2 IN X 3/4 IN P120 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 po
  • Poids
    0.025 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    - Ébavurage - Polissage - Finition - Nettoyage - Meulage
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    60440226797
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141273792
  • CUP_NON
    00051141273792

Aperçu

Description du fabricant
27379 COUSSIN CROSS 341D 2 PO X 2 PO X 3/4
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif est lié à un endos en tissu lourd de poids X pour plus de durabilité pendant le ponçage lourd
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium durable offre une coupe rapide et une longue durée de vie, et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie du tampon transversal
  • Le coussinet transversal se fixe à un mandrin compatible (vendu séparément) pour une utilisation avec un outil rotatif