Motion
7000119181

3M
7000119181

Courroie - grain 36 , matériau en céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 132.0000 po, largeur de courroie 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI05763886
N° MFR7000119181
Prix101.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000119181

Courroie - grain 36 , matériau en céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 132.0000 po, largeur de courroie 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI05763886
N° MFR7000119181

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix101.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, polissage, préparation de surface
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    60440227621
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141274621
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051141274621

Aperçu

Description du fabricant
27462 COURROIE EN TISSU CUBITRON(TM) II 984F 4
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M se fracture continuellement en pointes tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement, ce qui aide à augmenter la productivité
  • Conçu pour fonctionner à froid, réduisant la décoloration/l’oxydation du métal et le risque de fissures de stress liées à la chaleur
  • Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications robotiques et assistées par pression
  • La durée de vie de la courroie est beaucoup plus longue, produisant plus de pièces par courroie et nécessitant moins de changements de courroie
  • L’endos de poids YF excelle dans les applications d’acier inoxydable à moyenne/haute pression, de chrome cobalt et d’alliage de nickel