Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/2 po
- Hauteur totale3.7000 po
- Longueur totale12.5000 po
- Largeur totale9.9000 po
Détails
- Détails supplémentairesLa trousse de perceuse/visseuse compacte au lithium-ion DCD771C2 20V MAX* est légère et compacte pour travailler dans des espaces restreints pendant de longues périodes. La transmission haute vitesse offre des variations 2-Speed permettant aux utilisateurs de choisir le niveau de performance nécessaire pour diverses applications.
- Piles inclusesPiles incluses
- Série de batteriesMAXIMUM
- Type de batterieLithium-ion
- Style mandrinSans clé
- Réglage de l’embrayagePochette réglable
- Sans fil ou avec filSans fil
- Style de poignéePoignée pistolet
- Comprend2) Blocs-piles au lithium-ion compacts 20V Max*, chargeur compact, sac d’entrepreneur, perceuse-visseuse de DCD771 1/2 po
- Rpm max.1500 tr/min
- Vitesse maximale1500 tr/min
- Nombre de réglages d'embrayage16
- Nombre de pièces5
- Puissance nominale20 V
- Source d’alimentationBatterie
- RéversibleRéversible
- CUP_NON885911325905
- Vitesse variableVitesse variable
- Tension20 V
Aperçu
- Conception compacte et légère qui s’adapte aux espaces restreints
- Le moteur haute performance fournit 300 unités de puissance (UWO) pour compléter une vaste gamme d’applications
- La transmission à haute vitesse offre deux vitesses (0-450 et 1,500 tr/min) pour une gamme d’applications de fixation et de perçage
- Mandrin à cliquet à manchon unique de 1/2 po offrant une force de préhension serrée
- La poignée ergonomique offre confort et contrôle
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire