Motion
E5KP5F5T9C

VERSA-MATIC
E5KP5F5T9C

Pompe boulonnée non métallique - section produit en Kynar (PVDF), centre en polypropylène, ports NPT 1/2 po, débit max. 12.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI05765726
N° MFRE5KP5F5T9C
Prix2,880.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VERSA-MATIC
E5KP5F5T9C

Pompe boulonnée non métallique - section produit en Kynar (PVDF), centre en polypropylène, ports NPT 1/2 po, débit max. 12.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI05765726
N° MFRE5KP5F5T9C
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
Prix2,880.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/2 po

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    476.V007.000
  • Échappement d’air
    3/8 NPT
  • Entrée d'air
    3/8 NPT
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Vérifier le matériau du siège
    PTFE
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 1/2 po
  • Matériau de la membrane
    PTFE
  • Série diaphragme
    Fusion (plaque intégrée en une pièce)
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/16 po Dia.
  • Débit maximum
    12 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Silicone encapsulé
  • Port d'entrée standard
    NPT femelle (horizontal/centre)
  • Port de sortie standard
    NPT femelle (vertical)
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 20.00 pi, humide - 25.00 pi
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    TROUSSE E5P F
  • Matériaux mouillés
    Kynar (PVDF)

Aperçu

Description du fabricant
POMPE E5KP5T559D
  • Construction durable
  • Vaste gamme de tailles et d’applications
  • Diverse offre de matériaux pour vos applications
  • Submersible et portable
  • Non congelant, non étalé
  • Fiabilité marche/arrêt