Motion
66252841213

NORTON ABRASIVES
66252841213

Meule tronçonneuse – Type 1 | Type 41, diamètre de meule de 4-1/2 po, diamètre du trou central de 7/8 po, grain 36 , qualité grossière, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI05785464
N° MFR66252841213
Prix3.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252841213

Meule tronçonneuse – Type 1 | Type 41, diamètre de meule de 4-1/2 po, diamètre du trou central de 7/8 po, grain 36 , qualité grossière, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI05785464
N° MFR66252841213

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Épaisseur globale
    0.0450 po
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Outil de tronçonnage
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13580 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    66252841213
  • Type de roue
    Type 41

Aperçu

Description du fabricant
66252841213 4-1/2 x 0,045 X 7/8 GEMINI