Motion
215TTFW16047AA

LEESON ELECTRIC
215TTFW16047AA

Moteur à usage général - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 215 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05788892
N° MFR215TTFW16047AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
215TTFW16047AA

Moteur à usage général - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 215 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05788892
N° MFR215TTFW16047AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    309
  • Taille du cadre
    215
  • Longueur du moteur sans arbre
    12.40 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    206
  • Dimension C de la longueur totale
    22.22 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    168 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    25.6/12.8 A
  • Courant de pleine charge
    25.60 / 12.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    H
  • kW
    7.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856018434
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 10 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 215TC , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 10 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 215TC , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856018434
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10HP 1800RPM E2019A TEFC 230/460V 215TC
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
  • Protection contre le courant de roulement (BCP)
  • Élingue d’arbre, isolation de classe F