Motion
286TTDR16038AN

LEESON ELECTRIC
286TTDR16038AN

Moteur à usage général - 30 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05788983
N° MFR286TTDR16038AN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
286TTDR16038AN

Moteur à usage général - 30 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05788983
N° MFR286TTDR16038AN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Taille du cadre
    286
  • Longueur du moteur sans arbre
    15.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Dimension C de la longueur totale
    25.75 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    332 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    73.0/36.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.1 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    G
  • kW
    22.40 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856012609
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 30 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 286T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 30 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 286T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856012609
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
30HP 1800RPM E1009-P DP 230/460V 286T
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Les moteurs conviennent à 10:1 la TV sur toutes les tailles de châssis et 10:1 CT jusqu’à 365T châssis (sauf indication contraire)
  • Thermostats normalement fermés, comme indiqué
  • Isolation de classe F
  • Plaqué nominatif 60/50 hertz