Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre215TC
- Dimension C de la longueur totale20.16 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids200 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Mot-clé de description10 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence150 Hz
- Courant de pleine charge11.7 A
- Efficacité de la pleine charge93.6 %
- Classe d’isolationH
- Cote IP54
- Numéro de catalogue du fabricantSY009
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856025777
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur10 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur10
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAucun code de conception
- Manuel d’utilisation
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Normes respectéesCE, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à aimant permanent (PMAC) 10 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 215TC , TEFC
- Protection thermiqueThermostats 140 deg. C (N/C)
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856025777
- Schéma de câblage
Aperçu
- Le système d’isolation Ultra Efficient de la série de IE4 Premium-Plus dépasse la norme NEMA Premium® (101) Classe H MAX GUARD® Construction en fonte pour plus de rigidité et une protection contre les vibrations réduites Protection contre les IP54 infiltrations (IP55 ou IP56 disponibles) Premium Severe Duty, TEFC Thermostats normalement fermés (un par phase, classe F) Densité de puissance élevée, conception à faible poids, bornier optionnel illustré Dispositions pour la « protection contre les courants de roulement » (BCP) deviendra un élément de reconstitution lorsque les stocks actuels seront épuisés