Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre90L
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale13.09 po
- Diamètre de l’arbre24 mm
- Poids46 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1740 tr/min
- Mot-clé de description1.50 hp
- Type de condition de serviceService continu, service de lavage
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge4.5-4.4/2.2 A
- Efficacité de la pleine charge84 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP56
- Code KVAK
- kW1.10 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856031235
- Catégorie de moteurMoteurs de service de lavage
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreCEI
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856031235
- Schéma de câblage
Aperçu
- Convient pour une utilisation sur VFD, Convient pour un service de 10:1 CT 60 minutes, sinon 2:1 CT, 10:1 (TEFC) ou 1000:1 (TENV) Couple constant, 1.0 Facteur de service MAX GUARD® Classe F Système d’isolation 1.15 Facteur de service sur sinewave, 1.0 Facteur de service sur IGBT Roulements à billes doubles scellés avec graisse résistante à l’humidité, haute température Construction externe en acier inoxydable série 300 : cadre, blindages d’extrémité, arbre, boîte de conduits, base de montage et matériel pour une résistance supérieure à la corrosion Revêtements internes résistants à la corrosion sur le rotor et vernis polyester lourd sur le stator 100 % Construction sans peinture Joints toriques, joints d’arbre et joints d’étanchéité en Viton® pour une étanchéité supérieure contre les produits chimiques Reniflard hydrophobe dans l’écran d’extrémité OP et la boîte de conduits égalisent la pression d’air deviendra un article accumulé lorsque le stock actuel aura disparu