Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordCJ90
- Épaisseur de l’élément34.00 mm
- Désalignement parallèle maximal0.008 à 0.027 po
- Diamètre extérieur200 mm
- Poids1.18 lb
Détails
- CouleurJaune
- Duromètre d’élément92 , rive A
- Matériau de l’élémentPolyuréthane
- Type d’élémentCentre ouvert en araignée
- Type de mâchoireCourbe
- Numéro de catalogue du fabricant68514461456
- Numéro CUP du fabricant685144614568
- Rpm max.2800 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieCJ
- Capacité de couple2400 N-m
- CUP_NON685144614568