Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage10 ml
Détails
- CouleurVert
- Temps de durcissement3 min / 24 h
- Plage de température de fonctionnement355° F (180°C)
- Type de colisBouteille
- Série648™
Aperçu
- Meilleure performance pour les pièces de dégagement ou d’ajustement avec interférence
- Excellente performance pour les charges dynamiques, axiales et radiales.
- Adhère aux contaminants, y compris les huiles, les fluides de coupe et de protection contre la corrosion.
- Durcit sur les métaux sans activateur.
- Produit disponible à l’échelle mondiale
- 61-Certified
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure