Motion
6024

VIKAN
6024

Manche économique en fibre de verre Remco de 24 po – Blanc
N° D’ARTICLE MI05800942
N° MFR6024
Prix12.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
6024

Manche économique en fibre de verre Remco de 24 po – Blanc
N° D’ARTICLE MI05800942
N° MFR6024
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
Prix12.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée
    1.3 po
  • Longueur de la poignée
    24 po

Détails

  • Approuvé par la FDA
    N
  • Couleur de la poignée
    Blanc
  • Type de raccord de poignée
    Euro (hygiénique)
  • Matériau de la poignée
    Fibre de verre
  • Type de poignée
    Plancher et drain

Aperçu

Description du fabricant
6024 POIGNÉE - EURO 24 PO
  • Les poignées économiques en fibre de verre de Remco sont un élément essentiel d’une solution totale à faible coût pour les tâches de nettoyage chimique
  • À la fois rigides et légers, ils sont dotés d’une construction nid d’abeilles avec des surfaces enduites de gel lisses et résistantes aux produits chimiques.