Motion
BH15PRO COUVERTURE CHAUFFANTE POUR BARIL DE 15 GALLONS

POWERBLANKET
BH15PRO 15 GALLON DRUM HEATING BLANKET

BH15PRO COUVERTURE CHAUFFANTE POUR BARIL DE 15 GALLONS
N° D’ARTICLE MI05808560
N° MFRBH15PRO 15 GALLON DRUM HEATING BLANKET
Prix851.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
BH15PRO 15 GALLON DRUM HEATING BLANKET

BH15PRO COUVERTURE CHAUFFANTE POUR BARIL DE 15 GALLONS
N° D’ARTICLE MI05808560
N° MFRBH15PRO 15 GALLON DRUM HEATING BLANKET
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
Prix851.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    54 po
  • Convient au diamètre du contenant
    S’installe sur un fût 15-Gallon avec un diamètre de 14.5 po
  • Convient à la taille du contenant
    S’installe sur un 15-Gallon
  • Hauteur
    6 po
  • Longueur
    29 po
  • Longueur totale
    54 po
  • Puissance
    400 W
  • Poids
    9 lb
  • Largeur
    20 po

Détails

  • Intensité nominale
    3.33
  • Application
    Réchauffer en toute sécurité le contenu d’un baril ou d’un fût de 15 gallons
  • Certification
    (ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
  • Type de radiateur
    15-Gallon
  • Puissance de chauffage
    (CA) Alimenté
  • Comprend un thermostat
    Thermostat inclus
  • Matériel
    Graphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
  • Température maximale
    155 °F
  • Température minimale
    Ambiant
  • Plage de contrôle de la température
    Température ambiante jusqu’à la température maximale d’environ 145°F (±10 °F)
  • Type
    Couverture chauffante industrielle Powerblanket pour fût et baril

Aperçu

Description du fabricant
BH15PRO COUVERTURE CHAUFFANTE POUR BARIL DE 15 GALLONS
  • Comprend un contrôleur thermostatique numérique
  • Température réglable de la température ambiante à 62 °C/ 145 °F (± 5 °F/ 3 °C)
  • Comprend des boucles et des sangles pour un ajustement serré sûr
  • Fournit une chaleur distribuée et sécuritaire aux matériaux sensibles à la température
  • Préservez les matériaux coûteux sans surchauffer ou brûler
  • Conception entièrement enveloppante isolée, ce qui la rend écoénergétique
  • Sans danger pour une utilisation extérieure
  • Résistant à l’eau
  • Fonctionne sur les fûts en poly et en acier
  • Prévenir le gaspillage de produits en maintenant des températures constantes en toute sécurité
  • La chaleur ciblée et distribuée élimine les points chauds et froids
  • Certifié ETL selon les normes de sécurité UL / CSA / CE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté