Motion
6SP6
Barre d’alimentation industrielle - Portable, 120 V c.a., 15 A, 6, NEMA 5-15, Longueur de 6 pi, Couleur grise
N° D’ARTICLE MI05808720
N° MFR6SP6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre d’alimentation industrielle - Portable, 120 V c.a., 15 A, 6, NEMA 5-15, Longueur de 6 pi, Couleur grise
N° D’ARTICLE MI05808720
N° MFR6SP6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    6 pi
  • Profondeur
    6.10 po
  • Dimensions
    14.50 x 3.60 x 6.10 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    14.50 po
  • Espacement de la sortie
    1-5/8 po
  • Poids
    2.2 lb
  • Largeur
    3.6 po

Détails

  • Courant
    15 A
  • Couleur du boîtier
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Métal
  • Comprend
    6SP Barre d’alimentation, renseignements sur la garantie, mode d’emploi
  • Numéro CUP du fabricant
    037332103383
  • Configuration de la fiche Nema
    NEMA 5-15
  • Nombre de prises
    6
  • Type de barre d’alimentation
    Portable
  • Tension
    120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
6SP À 6-OUTLET AVEC CORDON DE 6 PI
  • La barre d’alimentation à prises multiples offre une distribution d’alimentation pratique dans les applications d’établi, de montage mural ou de montage au sol
  • Comprend 6 prises de sortie NEMA 5-15R avec 1.625-in. espacement de sortie centre à centre
  • Interrupteur d’alimentation éclairé
  • Languettes de montage en trou de serrure pour une installation dans une grande variété d’applications
  • UL1363 (États-Unis), cUL (Canada)
  • Capacité de puissance 15A avec disjoncteur
  • Cordon d’alimentation c.a. de 6 pieds