Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage250 ml
- Gravité spécifique1.15
Détails
- ApplicationUtilisé pour les conduites hydrauliques et pneumatiques, les freins, le liquide de transmission, le Pto et les raccords de climatisation, pour les systèmes d'alimentation en liquide haute pression avec raccords coniques
- Plage de température d’application72 °F
- Base chimiqueEster de méthacrylate
- Type de produit chimiqueEster de méthacrylate
- CouleurViolet
- Point d’éclair199.4 °F
- Plage de pression de gaz10,000 psi
- Plage de pression du liquide10,000 psi
- Plage de température de fonctionnement-65 à +300 °F
- Type de colisTube
- Formulaire de produitLiquide
- CUP_NON079340438316
- Viscosité29,000 à 200,000 cP
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation