Motion
5473-98
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - À proximité du moteur, 57 gal/min, 62 pi de tête, ports NPT 1-1/4 po x 3/4 po
N° D’ARTICLE MI05811785
N° MFR5473-98
Prix890.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - À proximité du moteur, 57 gal/min, 62 pi de tête, ports NPT 1-1/4 po x 3/4 po
N° D’ARTICLE MI05811785
N° MFR5473-98
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
Prix890.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7.8 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    Ports NPT 1-1/4 po x 3/4 po
  • Taille du port d’entrée
    1-1/4 po NPT
  • Pied de tête max.
    62 pi
  • Taille du port de sortie
    3/4 po NPT
  • Taille du port de sortie
    3/4 po NPT
  • Poids
    31 lb
  • Largeur
    13.2 po

Détails

  • Vérifier le matériau du siège
    Céramique de carbone Viton
  • Mot-clé de description
    Ports NPT 1-1/4 po x 3/4 po
  • Enceinte
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Puissance
    3/4 hp
  • Pression maximale
    27 psi
  • Débit maximum
    57 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Acier inoxydable
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Céramique/Viton
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Type
    Fermer couplé au moteur
  • Conception du type
    Fermer couplé au moteur
  • Tension
    208–230/460 V
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
POMPE CENTRIFUGALE 5473-98
  • Pompe de circulation, de suralimentation, de lavage, de trappeur liquide et de piédestal d’assèchement