Motion
COURROIE 20311 1-1/2 X 1-1/2 50 GRAINS 100 PAR CAISSE

3M
20311 1-1/2 X 1-1/2 50 GRIT BELT 100 PER CASE

3M™ Bande spiralée en tissu 747D, 1-1/2 po x 1-1/2 po 50 poids X, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI05812518
N° MFR20311 1-1/2 X 1-1/2 50 GRIT BELT 100 PER CASE
Prix2.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20311 1-1/2 X 1-1/2 50 GRIT BELT 100 PER CASE

3M™ Bande spiralée en tissu 747D, 1-1/2 po x 1-1/2 po 50 poids X, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI05812518
N° MFR20311 1-1/2 X 1-1/2 50 GRIT BELT 100 PER CASE
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
Prix2.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.023 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Numéro de stock du fabricant
    60440126831
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141203119
  • CUP_NON
    00051141203119

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE DE 20311 1-1/2 X 1-1/2 50 GRAINS 100 PAR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • Le mélange de céramique et d’oxyde d’aluminium offre un excellent taux de coupe et une durée de vie excellente pour une performance accrue par rapport aux abrasifs traditionnels lors du ponçage sur des substrats de bois blanc et de métal
  • L’endos en coton durable résiste au ponçage et au meulage agressifs
  • L’aide au meulage réduit les températures de meulage pour les processus impliquant des alliages sensibles à la chaleur tels que l’acier inoxydable et les alliages de nickel
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées