Motion
027600-0102-110

PELICAN PRODUCTS
027600-0102-110

Lampe de poche - Ampoule DEL, non rechargeable, Taille de la pile AAA, Sortie lumineuse maximale de 289 lm, Couleur de la carrosserie noire, Nombre de piles; 3
N° D’ARTICLE MI05814295
N° MFR027600-0102-110
Prix49.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PELICAN PRODUCTS
027600-0102-110

Lampe de poche - Ampoule DEL, non rechargeable, Taille de la pile AAA, Sortie lumineuse maximale de 289 lm, Couleur de la carrosserie noire, Nombre de piles; 3
N° D’ARTICLE MI05814295
N° MFR027600-0102-110
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
Prix49.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Longueur
    2.25 po

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Tension de la batterie
    4.5 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Plastique
  • Type de matériau de carrosserie
    Polycarbonate
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Caractéristiques et avantages
    • Robuste Pelican
  • Matériau du serre-tête
    Tissu
  • Numéro CUP du fabricant
    019428144678
  • Intensité maximale du faisceau
    2540 cd
  • Sortie lumineuse maximale
    289 lm
  • Durée d’exécution maximale
    11 heures
  • Nombre de piles
    3
  • Nombre de modes d’éclairage
    4
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux intempéries
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    019428144678

Aperçu

Description du fabricant
027600-0102-110 2760 LAMPE DE TÊTE
  • Construit Pelican robuste

Les clients ont également acheté