Motion
SSBV100TW
Robinet à bille 3-Way – 3-Way, 800 psi max., 1.0000 po., corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05816854
N° MFRSSBV100TW
Prix681.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 3-Way – 3-Way, 800 psi max., 1.0000 po., corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05816854
N° MFRSSBV100TW
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
Prix681.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1.0000 po
  • Poids
    1.8500 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Direction du débit
    3-Way
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    800 psi
  • Style de transfert
    Port standard
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Type de fil
    NPT femelle x NPT femelle x NPT femelle
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
SSBV100TW VANNE À BILLE EN ACIER INOXYDABLE 3 VOIES 1 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté