Motion
KHP30
Roulement à billes à paroi mince - série KHP, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 40 mm, longueur totale de 58 mm, capacité de charge de 2880 N, fermé
N° D’ARTICLE MI05817488
N° MFRKHP30
Prix59.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à paroi mince - série KHP, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 40 mm, longueur totale de 58 mm, capacité de charge de 2880 N, fermé
N° D’ARTICLE MI05817488
N° MFRKHP30
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
Votre prix59.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    58 mm
  • Arbre Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    2880 N
  • Capacité de charge
    2880 N
  • Série
    KHP
  • Capacité de charge statique
    2700 N

Aperçu

Description du fabricant
KHP30 ROULEMENT LINÉAIRE