Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM4
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Pression de contact du moyeu69
- Poussée transmise maximale13.9 kN
- Extérieur Diamètre55 mm
- Taille de la visM4x25
- Poids0.66 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation5 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH201030-020
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis195 Nm
- Nombre de vis verrouillées5
- SérieBCH20
- Force axiale transmissible3124.84 lbf
- CUP_NON662345133081