Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM6
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Pression de contact du moyeu87
- Poussée transmise maximale72.3 kN
- Extérieur Diamètre120 mm
- Poids4.18 lb
Détails
- Couple d’installation16 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH201070-045
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis2192 N-m
- CUP_NON662345133449