Motion
BCH202208-045

B-LOC CORPORATION
BCH202208-045

Bagues sans clé - 2.5000 po DI
N° D’ARTICLE MI05817673
N° MFRBCH202208-045
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH202208-045

Bagues sans clé - 2.5000 po DI
N° D’ARTICLE MI05817673
N° MFRBCH202208-045
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.0310 po
  • Taille du boulon
    M6
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Taille de l’alésage
    2.5000 po
  • Pression de contact du moyeu
    12.3
  • Poussée transmise maximale
    12190 lb
  • Outside Diameter  
    4.1340 po
  • Poids
    3.08 lb

Details

  • Couple d’installation
    12 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH202208-045
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1066 pi-lb
  • CUP_NON
    662345133999

Aperçu

Description du fabricant
BCH202208-045 BCH20 2-1/2" M6X45

You May Also Like