Motion
BCH501020-025

B-LOC CORPORATION
BCH501020-025

Bagues sans clé - DI 20 mm
N° D’ARTICLE MI05817697
N° MFRBCH501020-025
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH501020-025

Bagues sans clé - DI 20 mm
N° D’ARTICLE MI05817697
N° MFRBCH501020-025
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Pression de contact du moyeu
    223
  • Poussée transmise maximale
    26.5 kN
  • Outside Diameter  
    52 mm
  • Poids
    0.66 lb

Details

  • Couple d’installation
    10 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH501020-025
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    265 N-m
  • CUP_NON
    662345134354

Aperçu

Description du fabricant
BCH501020-025 BCH50 20MM M5X25

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif