Motion
BCH501040-035

B-LOC CORPORATION
BCH501040-035

Bagues sans clé - série BCH50 , DI 40 mm, DI 84 mm
N° D’ARTICLE MI05817715
N° MFRBCH501040-035
Prix357.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH501040-035

Bagues sans clé - série BCH50 , DI 40 mm, DI 84 mm
N° D’ARTICLE MI05817715
N° MFRBCH501040-035
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
Prix357.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M6
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Pression de contact du moyeu
    26252 psi
  • Poussée transmise maximale
    60.2 kN
  • Extérieur Diamètre  
    84 mm
  • Taille de la vis
    M6
  • Pression de contact de l’arbre
    181 N/mm^2
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    16 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH501040-035
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1205Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Série
    BCH50
  • Force axiale transmissible
    13533.5 lbf
  • CUP_NON
    662345134446

Aperçu

Description du fabricant
BCH501040-035 BCH50 40MM M6X35

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon