Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage1.8500 po
- Taille du boulonM6
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Taille de l’alésage1.3750 po
- Pression de contact du moyeu24.1
- Poussée transmise maximale12030 lb
- Extérieur Diamètre2.9530 po
- Poids1.76 lb
Détails
- Couple d’installation12 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH502106-035
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis621 pi-lb
- CUP_NON662345134934