Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage2.0470 po
- Taille du boulonM6
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Taille de l’alésage1.5000 po
- Pression de contact du moyeu27.6
- Poussée transmise maximale15040 lb
- Extérieur Diamètre3.3070 po
- Poids2.20 lb
Détails
- Couple d’installation12 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH502108-035
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis846 pi-lb
- CUP_NON662345134958
Aperçu
- Utilise la compression axiale pour monter les composants sur un arbre sans nécessiter de moyeu, réduisant ainsi les coûts
- Une meilleure façon de monter des composants minces comme les pignons de chaîne de plaque en A, simplifiant la conception
- La connexion sans jeu élimine les maux de tête d’entretien des connexions à clé, réduisant ainsi les temps d’arrêt