Motion
BCH502202-035

B-LOC CORPORATION
BCH502202-035

Bagues sans clé - 2.1250 po DI
N° D’ARTICLE MI05817770
N° MFRBCH502202-035
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH502202-035

Bagues sans clé - 2.1250 po DI
N° D’ARTICLE MI05817770
N° MFRBCH502202-035
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.7560 po
  • Taille du boulon
    M8
  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Taille de l’alésage
    2.1250 po
  • Pression de contact du moyeu
    24.5
  • Poussée transmise maximale
    23650 lb
  • Extérieur Diamètre  
    4.5280 po
  • Poids
    4.84 lb

Détails

  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH502202-035
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1885 pi-lb
  • CUP_NON
    662345134729

Aperçu

Description du fabricant
BCH502202-035 BCH50 2-1/8" M8X35

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon