Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage3.7400 po
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage2.7500 po
- Taille de l’alésage2.7500 po
- Pression de contact du moyeu29.9
- Poussée transmise maximale42630 lb
- Extérieur Diamètre6.1420 po
- Longueur totale0.7970 po
- Taille de la visM10x40
- Pression de contact de l’arbre206.15 N/mm^2
- Poids10.56 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation60 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH502212-040
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis4396 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées9
- SérieBCH50
- CUP_NON662345134804