Motion
OBS TUBE EXTRÉMITÉ CARRÉE 224  L1.5X,065IN  1/2-13I

REXNORD INC
OBS TUBE END SQR 224 L1.5X.065IN 1/2-13I

EMBOUT DE TUBE CARRÉ 224 L1.5X,065IN 1/2-13IN
N° D’ARTICLE MI05829043
N° MFROBS TUBE END SQR 224 L1.5X.065IN 1/2-13I
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
OBS TUBE END SQR 224 L1.5X.065IN 1/2-13I

EMBOUT DE TUBE CARRÉ 224 L1.5X,065IN 1/2-13IN
N° D’ARTICLE MI05829043
N° MFROBS TUBE END SQR 224 L1.5X.065IN 1/2-13I
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge statique maximale
    1000 lb

Détails

  • Application
    Niveleurs
  • Numéro CUP du fabricant
    782934778544
  • Matériau de l’extrémité du tube
    Polyamide avec insertion en laiton
  • Filetage de l’extrémité du tube
    1/2-13
  • CUP_NON
    782934778544

Aperçu

Description du fabricant
10309479 TUBE BOUT CARRÉ 1.5" - 1/2-13