Motion
TIGE DE RÉGLAGE OBS 212  D1/2X12IN  5/16-18IN SS

REXNORD INC
OBS ADJ ROD 212 D1/2X12IN 5/16-18IN SS

TIGE D’ADJ 212 D1/2X12IN 5/16-18IN SS
N° D’ARTICLE MI05829352
N° MFROBS ADJ ROD 212 D1/2X12IN 5/16-18IN SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
OBS ADJ ROD 212 D1/2X12IN 5/16-18IN SS

TIGE D’ADJ 212 D1/2X12IN 5/16-18IN SS
N° D’ARTICLE MI05829352
N° MFROBS ADJ ROD 212 D1/2X12IN 5/16-18IN SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Longueur de la tige
    12.0000 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de tige
    Tige de réglage
  • CUP_NON
    782934774713

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE RÉGLAGE DE 10309605 1/2 PO 12 PO L TARAUD DE 5/16 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon