Motion
OBS G-RAIL PINCE 011  D3/8IN  3.25IN CNTR

REXNORD INC
OBS G-RAIL CLAMP 011 D3/8IN 3.25IN CNTR

Guide - Guide, 3.3900 in Overall Length, 1.5000 in Width, 304 Stainless Steel Material
N° D’ARTICLE MI05829486
N° MFROBS G-RAIL CLAMP 011 D3/8IN 3.25IN CNTR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
OBS G-RAIL CLAMP 011 D3/8IN 3.25IN CNTR

Guide - Guide, 3.3900 in Overall Length, 1.5000 in Width, 304 Stainless Steel Material
N° D’ARTICLE MI05829486
N° MFROBS G-RAIL CLAMP 011 D3/8IN 3.25IN CNTR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3.3900 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Poids
    0.40 lb
  • Largeur
    1.5000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Guide
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • CUP_NON
    782934772405

Aperçu

Description du fabricant
GUIDE DOUBLE CENTRE DE 10308967 3.25 PO
  • Pince à double rail avec trou rond
  • Matériau en acier inoxydable
  • Centre de rail en C 3.25 po
  • Utiliser des boulons de 5/16 po ou M8 po