Spécifications
Dimensions
- Poids11.06 lb
Détails
- CUP_NON885911244848
Aperçu
- Fonctionnement sans fil ou avec fil alimenté par une batterie 18V ou 20V MAX* - ou une prise CA
- Le filtre HEPA humide/sec emprisonne la poussière avec une efficacité de 99.97 % à 0.3 microns
- Filtre facilement accessible, lavable/réutilisable
- le robinet ou l’eau se rince pour nettoyer
- Le tuyau robuste, résistant à l’écrasement et entièrement intégré de 5 pi (par 1-1/4 po de diamètre) offre durabilité, flexibilité et facilité d’utilisation
- Le rangement intégré des tuyaux, des cordons et des accessoires facilite le transport et le transport de l’aspirateur
- La capacité du réservoir de 2-Gallon fournit suffisamment de rangement pour vider une toilette ou un tuyau bouché
- 31 pi3/min
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire