Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage0.787 po
- Tailles des ports d’entrée(1) - 1 po NPTF
- Tailles des orifices de sortie(3) - 3/4 po NPTF
- Accident vasculaire cérébral1.122 po
Détails
- Puissance4-9/10 hp
- Pression maximale1200 psi
- Débit maximum6 gal/min
- Matériau du joint toriqueNitrile moyen (Buna-N)
- Matériau du corps de pompeLaiton
- Régime de la pompe850 tr/min
- Joint d’étanchéitéMélange Buna-N
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typePiston 10-Frame
- Matériaux mouillésAcier inoxydable 304