Motion
WS3032D3
Pompe à effluent submersible WS3032D3 - 2-1/2 po. de solides, 470 gal./min., 65 pi. de tête, 3 po. de décharge de bride ANSI no 125, 3 hp
N° D’ARTICLE MI05845382
N° MFRWS3032D3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à effluent submersible WS3032D3 - 2-1/2 po. de solides, 470 gal./min., 65 pi. de tête, 3 po. de décharge de bride ANSI no 125, 3 hp
N° D’ARTICLE MI05845382
N° MFRWS3032D3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    20 pi
  • Taille du cordon
    14/4
  • Diamètre de la roue
    7.25 po
  • Pied de tête max.
    65 pi

Détails

  • Décharge
    Bride ANSI 3 po 125#
  • Fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    12
  • Puissance
    3 hp
  • Matériau de la turbine
    Fonte
  • Ampérage du rotor verrouillé
    49.5
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Teneur maximale en solides
    2-1/2 po de diamètre
  • Débit maximum
    470 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Buna
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Silicon-carbone/Silicon-carbone/Buna
  • Matériau de l’arbre
    Acier inoxydable série 300
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Effluent submersible
  • Tension
    230 V
  • Matériaux mouillés
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
WS3032D3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon