Motion
90616
B.A.S.H.® Marteau traîneau - 6 lb, double face, tête en laiton, noyau en acier / poignée extérieure en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI05849206
N° MFR90616
Prix379.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
B.A.S.H.® Marteau traîneau - 6 lb, double face, tête en laiton, noyau en acier / poignée extérieure en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI05849206
N° MFR90616
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
Prix379.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    16 po
  • Poids de la tête
    6 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Sans étincelles pour une utilisation à proximité de matériaux combustibles et sans éraflures pour réduire les dommages au travail • Technologie de poignée Unbreakable™ – Le noyau en acier élimine la rupture lors des surfrappes • La plaque de sécurité empêche la tête de se déloger • Le col antivibrations avec conception conique élimine les vibrations lors des impacts • Prise antidérapante en caoutchouc vulcanisé assurant une prise sûre • Garantie à vie
  • Matériau de la poignée
    Extérieur en acier/caoutchouc
  • Type de poignée
    Non remplaçable
  • Matériau de la tête
    Laiton
  • Style de tête
    Double face

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE DE 90616 6 LB, MARTEAU EN LAITON BASH DE 16 PO
  • Anti-étincelles pour une utilisation à proximité de matériaux combustibles et non marquants pour réduire les dommages au travail
  • Technologie incassable de poignée de la guillotine : le noyau en acier élimine les bris lors des contre-attaques
  • La plaque de sécurité empêche la tête de se déloger
  • Encolure antivibrations avec conception effilée qui élimine les vibrations causées par les chocs
  • La prise antidérapante en caoutchouc vulcanisé assure une prise sûre
  • Garantie à vie
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good