Motion
14784
Pince en C Wilton - Qualité standard, 1-1/2 po ouverture minimale, 10 po ouverture maximale, style de gorge standard, 3-3/4 po profondeur de gorge
N° D’ARTICLE MI05849359
N° MFR14784
Prix205.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince en C Wilton - Qualité standard, 1-1/2 po ouverture minimale, 10 po ouverture maximale, style de gorge standard, 3-3/4 po profondeur de gorge
N° D’ARTICLE MI05849359
N° MFR14784

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix205.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de serrage maximale
    6000 lb
  • Diamètre de la vis
    3/4 po
  • Profondeur de la gorge
    3-3/4 po

Détails

  • Force de l’application
    Service régulier
  • Couleur
    Noir
  • Capacité d’ouverture maximale
    10 po
  • Capacité d’ouverture minimale
    1-1/2 po
  • Fini à vis/revêtement
    Oxyde noir
  • Style de profondeur de la gorge
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
14784 #810 PINCE EN C WILTON (TEXTE)
  • Profondeur standard jusqu’à 25 % inférieure à celle de la série Classic 400
  • Forgé, service régulier avec profondeur de gorge standard
  • Valeur alternative pour le serrage, ne nécessitant pas autant de profondeur de gorge ou de pression de serrage qu’un clamp de la série 400
  • Perma-Pads® de Wilton et fil acme à une seule électrode coupé avec précision
  • Broche roulée ACME et revêtement en oxyde noir
  • Service standard