Spécifications
Dimensions
- Poids2.8 lb
Détails
- Détails supplémentaires2-Pack
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Série de batteriesMAXIMUM
- Tension nominale20 V
- CUP_NON885911312004
Aperçu
- Le bloc-piles au lithium-ion XR offre une capacité jusqu’à 33 % supérieure à celle des blocs-piles 20V MAX* standard
- Le système de jauge de carburant 3-LED permet une rétroaction immédiate sur l’état de charge
- Pas de mémoire et pratiquement pas d’autodécharge pour une productivité maximale et moins de temps d’arrêt
- L’emballage individuel pèse 1.42 lb, ce qui permet à l’utilisateur d’obtenir une durée de fonctionnement maximale dans une batterie légère
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire