Motion
875801
Aérosol Quantum 2000
N° D’ARTICLE MI05864032
N° MFR875801
Prix15.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aérosol Quantum 2000
N° D’ARTICLE MI05864032
N° MFR875801

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    13 oz
  • Hauteur
    9.75 po.
  • Longueur
    2.63 po.
  • Poids net
    13 oz
  • Hauteur totale
    9.75 po
  • Largeur totale
    2.63 po
  • Taille de l’emballage
    12 x 13 oz
  • Hauteur de la dimension de stockage
    10.2 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.1 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.5 po
  • Poids
    1.146 lb
  • Largeur
    2.63 po.

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Graisse, huile et autres saletés
  • Instructions pour la demande
    Vaporiser et essuyer
  • Certification
    CSD Douglas no 1
  • Type de produit chimique
    À base de solvant
  • Type de nettoyant
    Dégraissant à base de solvant en aérosol
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    naphte de pétrole
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Aérosol
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    S.O.
  • Qualité alimentaire
    S.O.
  • Formulaire
    Aérosol
  • Code d’harmonisation
    2710.19.9000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 - 7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858875808
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Gamme de produits
    Zep
  • Types de produits
    Dégraissants
  • Énoncé de la proposition 65
    *
  • Parfum
    Solvant
  • Sans solvant
    Non
  • Surfaces nettoyées
    aéronefs, cartes de circuits imprimés, dégraissage de moteurs, châssis, pièces et équipement
  • CUP_NON
    10690858875805

Aperçu

Description du fabricant
875801 ZEP SELIG QUANTUM 2000 AERO DZ
  • Formulé avec un mélange très efficace de solvants qui pénètrent la saleté pour un retrait efficace de la surface; La formule à faible odeur sèche rapidement sans rinçage; Conforme à la Douglas CSD nº 1 pour le nettoyage général; , Pratt and Whitney SPOP-6 (pour le nettoyage du faisceau de câblage et des points de contact); SPOP-208 (pour l’essuyage des solvants) et G.E. méthode de nettoyage n° 23 pour le dégraissage manuel