Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.8800 po
- Espacement maximal des trous de boulon3.0000 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-5/8 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
- Plaque de montage Taille4.0000 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale10.6250 po
- Taille des pneus2.8000-2.5000-4.0000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
Détails
- Type de support de roulettesSoudure
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge330 lb
- Type de produitRoulettes pneumatiques
- Type de roulement de roueBoule scellée avec précision
- Couleur de la rouePneu noir sur jante noire
- Matériau de la roueCaoutchouc
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de rouePneumatique