Motion
W-10-SUB-3/4
Roue semi-pneumatique – capacité de 700 lb, diamètre de 10 po, dimension de pneu de 10 x 2.75 po, moyeu de 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI05866832
N° MFRW-10-SUB-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue semi-pneumatique – capacité de 700 lb, diamètre de 10 po, dimension de pneu de 10 x 2.75 po, moyeu de 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI05866832
N° MFRW-10-SUB-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du moyeu
    2-3/4 po
  • Taille des pneus
    10 x 2.75
  • Poids
    10.00 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Mot-clé de description
    2-3/4 dans Hub
  • Dureté
    60 , rive A
  • Capacité de charge
    700 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °F
  • Type de produit
    Roues de roulettes pneumatiques
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc sur noyau en aluminium
  • Type de roue
    Semi-pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
ROUE SUPER FLEXIBLE W-10-SUB-3/4 10 PO 3/4 BB