Motion
7000119601

3M
7000119601

Disque en papier - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain P120 , couleur or
N° D’ARTICLE MI05869222
N° MFR7000119601
Prix1.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000119601

Disque en papier - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain P120 , couleur or
N° D’ARTICLE MI05869222
N° MFR7000119601
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
Prix1.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids C
  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, déflexion, finition, ponçage à usage général, ponçage orbital aléatoire, ponçage, finition de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Or
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    P120
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60440273104
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141555195
  • Application du matériel
    Aluminium, acier au carbone, composite, fibre de verre, enduit gélifié, bois dur, métal, acier doux, peinture, plastique, apprêt, bois mou, surface solide, couche de finition, bois
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    87
  • CUP_NON
    00051141555195

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE PONÇAGE PROPRE 55519 236U 3 PO P120
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La couche ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent l’obstruction pour optimiser la coupe et la durée de vie du produit
  • 3M™ Les disques de Hookit de shampoing sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • Les grains d’oxyde d’aluminium coupent plus rapidement et durent plus longtemps que le grenat traditionnel
  • L’endos en papier robuste de poids C permet un ponçage agressif