Motion
55591 DISQUE EN PAPIER HOOKIT(TM) 236U  6 PO X NH P150 POIDS C

3M
55591 HOOKIT(TM) PAPER DISC 236U 6 IN X NH P150 C-WEIGHT

Disque en papier - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain P150 , couleur or
N° D’ARTICLE MI05869329
N° MFR55591 HOOKIT(TM) PAPER DISC 236U 6 IN X NH P150 C-WEIGHT
Prix1.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55591 HOOKIT(TM) PAPER DISC 236U 6 IN X NH P150 C-WEIGHT

Disque en papier - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain P150 , couleur or
N° D’ARTICLE MI05869329
N° MFR55591 HOOKIT(TM) PAPER DISC 236U 6 IN X NH P150 C-WEIGHT
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
Prix1.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids C
  • Disque Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Or
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    P150
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60440272809
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141555911
  • Application du matériel
    Aluminium, acier au carbone, composite, verre, peinture
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051141555911

Aperçu

Description du fabricant
55591 DISQUE EN PAPIER HOOKIT(TM) 236U 6 PO X
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en papier robuste de poids C permet un ponçage agressif avec une durabilité supplémentaire par rapport aux endos en papier plus légers
  • La construction à couche ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent le chargement prématuré de la surface du disque pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie de l’abrasif
  • 3M™ Les disques de ponçage de Hookit sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité de ponçage pour la durée de vie du disque
  • La fonction de crochet et de boucle offre une fixation fiable