Motion
04300 RUBAN À TRANSFERT ADHÉSIF 465 TRANSPARENT 2-1/2 PO X 60 VG 2.0 MIL.

3M
04300 ADHESIVE TRANSFER TAPE 465 CLEAR 2-1/2 IN X 60 YD 2.0 MIL.

Ruban de transfert adhésif 3M™ 465, transparent, 2 1/2 po x 60 vg, 2 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI05869611
N° MFR04300 ADHESIVE TRANSFER TAPE 465 CLEAR 2-1/2 IN X 60 YD 2.0 MIL.
Prix104.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04300 ADHESIVE TRANSFER TAPE 465 CLEAR 2-1/2 IN X 60 YD 2.0 MIL.

Ruban de transfert adhésif 3M™ 465, transparent, 2 1/2 po x 60 vg, 2 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI05869611
N° MFR04300 ADHESIVE TRANSFER TAPE 465 CLEAR 2-1/2 IN X 60 YD 2.0 MIL.

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix104.40 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200043000
  • CUP_NON
    00021200043000

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 04300 TRANSPARENT 465
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhère à une grande variété de substrats, y compris le métal, le verre, le bois, le papier, la peinture et de nombreux plastiques
  • 60# La doublure en kraft densifié non blanchi permet des applications manuelles ou manuelles
  • Offre des liaisons toujours solides à des températures allant jusqu’à 250°F/121°C
  • L’adhésif acrylique agressif 400 adhère au contact
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good