Motion
RUBAN-CACHE VERT HAUTE PERFORMANCE 64768  401+, 36 MM X 55 M

3M
64768 HIGH PERFORMANCE GREEN MASKING TAPE 401+, 36 MM X 55 M

Ruban-cache vert haute performance 3M™ 401+, 36 mm x 55 m, 16 rouleaux emballés individuellement par caisse, emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI05869706
N° MFR64768 HIGH PERFORMANCE GREEN MASKING TAPE 401+, 36 MM X 55 M
Prix23.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64768 HIGH PERFORMANCE GREEN MASKING TAPE 401+, 36 MM X 55 M

Ruban-cache vert haute performance 3M™ 401+, 36 mm x 55 m, 16 rouleaux emballés individuellement par caisse, emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI05869706
N° MFR64768 HIGH PERFORMANCE GREEN MASKING TAPE 401+, 36 MM X 55 M
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
Prix23.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.14 verges
  • Poids
    0.412 lb
  • Largeur
    1.41 po

Détails

  • Application
    - Masquage de préparation de peinture - Masquage pour la peinture - Peinture et peinture
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115647680
  • CUP_NON
    00051115647680

Aperçu

Description du fabricant
MASQUE VERT HAUTE PERFORMANCE 64768
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’enlève proprement en une seule pièce sans résidu adhésif
  • Reste en place autour des coins, sur les contours et les surfaces irrégulières
  • Résiste à l’écoulement de la peinture pour aider à créer des lignes de peinture nettes
  • L’endos vert améliore la visibilité et la précision pendant le masquage de peinture
  • Résiste à des températures de surface allant jusqu’à 121 °C/ 250 °F pendant 30 minutes dans les opérations de cuisson de peinture