Motion
25741 SCOTCH-WELD(TM) MOUSSE RAPIDE 74 CYLINDRES VAPORISATEUR ADH TRANSPARENT, INTERMÉDIAIRE

3M
25741 SCOTCH-WELD(TM) FOAM FAST 74 CYLINDER SPRAY ADH CLEAR, INTERMEDIATE

Adhésif de pulvérisation rapide en mousse 3M™ 74 cylindres, transparent, cylindre intermédiaire (poids net 148.5 lb)
N° D’ARTICLE MI05869783
N° MFR25741 SCOTCH-WELD(TM) FOAM FAST 74 CYLINDER SPRAY ADH CLEAR, INTERMEDIATE
Prix3,643.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
25741 SCOTCH-WELD(TM) FOAM FAST 74 CYLINDER SPRAY ADH CLEAR, INTERMEDIATE

Adhésif de pulvérisation rapide en mousse 3M™ 74 cylindres, transparent, cylindre intermédiaire (poids net 148.5 lb)
N° D’ARTICLE MI05869783
N° MFR25741 SCOTCH-WELD(TM) FOAM FAST 74 CYLINDER SPRAY ADH CLEAR, INTERMEDIATE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,643.92 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Assemblage de laminage de grande surface
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115257414
  • CUP_NON
    00051115257414

Aperçu

Description du fabricant
MOUSSE 25741 SCOTCH-WELD(TM) RAPIDE 74
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu spécialement pour les mousses et les tissus
  • Distribue avec un motif de pulvérisation de dentelle optimisé pour la liaison de mousse
  • Offre une résistance professionnelle et industrielle pour les applications exigeantes
  • Offre une prise rapide et agressive pour un assemblage rapide des liaisons à haute tension
  • Permet un temps de liaison de 15 secondes à 30 minutes