Motion
23328 VINYL TAPE 471 WHITE 48 IN X 36 YD UNTRIMMED

3M
23328 VINYL TAPE 471 WHITE 48 IN X 36 YD UNTRIMMED

3M™ Ruban de vinyle 471, blanc, 48 po x 36 vg, 1 rouleau par caisse, non taillé
N° D’ARTICLE MI05869894
N° MFR23328 VINYL TAPE 471 WHITE 48 IN X 36 YD UNTRIMMED
Prix2,178.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
23328 VINYL TAPE 471 WHITE 48 IN X 36 YD UNTRIMMED

3M™ Ruban de vinyle 471, blanc, 48 po x 36 vg, 1 rouleau par caisse, non taillé
N° D’ARTICLE MI05869894
N° MFR23328 VINYL TAPE 471 WHITE 48 IN X 36 YD UNTRIMMED
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
Prix2,178.89 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro de stock du fabricant
    70006411527
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115233289
  • Type de produit
    Ruban de marquage de voie
  • CUP_NON
    00051115233289

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE VINYLE 23328 471 BLANC 48 PO X 36
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible dans une grande variété de couleurs vives pour diverses applications telles que le marquage au sol, le masquage de peinture et la protection de surface
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces inégales sans le soulever et le rétracter
  • Retrait propre en une seule pièce de nombreuses surfaces, ce qui aide à réduire les coûts de nettoyage et de main-d’œuvre
  • L’adhésif en caoutchouc offre une excellente résistance à l’arrachement sur de nombreuses surfaces
  • Bonne résistance à l’abrasion et aux solvants pour une longue durée de vie