Motion
RUBAN À FILAMENT BIDIRECTIONNEL 74901 SCOTCH(R) 8959 TRANSPARENT, 50 MM X 50 M

3M
74901 SCOTCH(R) BI-DIRECTIONAL FILAMENT TAPE 8959 TRANSPARENT, 50 MM X 50 M

Scotch® Ruban-filaments bidirectionnel 8959, transparent, 50 mm x 50 m, 5.7 mil, 18 rouleaux/caisse, emballé individuellement et emballé individuellement
N° D’ARTICLE MI05870008
N° MFR74901 SCOTCH(R) BI-DIRECTIONAL FILAMENT TAPE 8959 TRANSPARENT, 50 MM X 50 M
Prix78.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
74901 SCOTCH(R) BI-DIRECTIONAL FILAMENT TAPE 8959 TRANSPARENT, 50 MM X 50 M

Scotch® Ruban-filaments bidirectionnel 8959, transparent, 50 mm x 50 m, 5.7 mil, 18 rouleaux/caisse, emballé individuellement et emballé individuellement
N° D’ARTICLE MI05870008
N° MFR74901 SCOTCH(R) BI-DIRECTIONAL FILAMENT TAPE 8959 TRANSPARENT, 50 MM X 50 M
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
Prix78.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 m

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    100 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc synthétique
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125749015
  • Matériel
    Film de polypropylène
  • Température de fonctionnement maximale
    80 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °F à 80 °F
  • Série
    8959
  • Forme
    Bande continue
  • Normes respectées
    ASM-T D3330, D3759, D3652
  • CUP_NON
    00051125749015

Aperçu

Description du fabricant
74901 FILAMENT BIDIRECTIONNEL SCOTCH(R)
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban haute résistance, multidirectionnel et robuste pour les applications d’empaquetage, de renforcement et d’unification de palettes
  • Le ruban renforcé de fibre de verre bidirectionnel offre une résistance aux coupures et aux déchirures dans la direction de la machine et dans la direction transversale
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique adhère facilement à la plupart des surfaces avec une adhérence initiale élevée
  • La transparence offre une visibilité claire des graphiques, de l’impression et des illustrations des boîtes
  • Capacité de résister à des conditions d’expédition et de manutention difficiles