Motion
RP 303
Chaîne silencieuse - élévateurChaîne électrique, style guide central, pas de 0.3750 po, largeur totale de 0.7500 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05874683
N° MFRRP 303
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne silencieuse - élévateurChaîne électrique, style guide central, pas de 0.3750 po, largeur totale de 0.7500 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05874683
N° MFRRP 303
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.7500 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Pas
    0.3750 po
  • Poids
    0.7 lb/pi

Détails

  • Construction de la chaîne
    Guide central
  • Type de chaîne
    Puissance de l’élévateur
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de charge utile
    5625 lb

Aperçu

Description du fabricant
RP303 CHAÎNE
  • La chaîne silencieuse de la série RP ou RamPower fournit environ deux fois la puissance de la chaîne silencieuse standard
  • La chaîne RP fonctionne sur des pignons ayant un profil de dent standard ASME et est bien adaptée aux applications nouvelles ou de remplacement
  • Prix par pied
  • Couper à la longueur voulue